- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- lan テスター フルークのおすすめ人気ランキング
lan テスター フルークのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新120件の「lan テスター フルーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN テスター」、「ノイズ 測定 器」、「マグネット付テスター」などの商品も取り扱っております。
フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
フルーク(FLUKE)工業用マルチメーター
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ
デザイン性能の実行結果をすばやく記録し、グラフに表示します。
このロギング機能やグラフ表示機能では、トレンドを検出するために、記録された読み取り値をPCにダウンロードする必要がなくなりました。
Fluke287のハンドヘルド・マルチメーターは、かつてなく正確で使いやすいため、問題解決にさらに役立ちます。
高い精度が求められる用途にも使用できる究極のハンドヘルド・ツールです。
フルーク(FLUKE)工業用マルチメーター
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
フルーク(FLUKE)ディジタルマルチメータ
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
測定方式真の実効値方式直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]
フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-287
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥71,980税込¥79,178
当日出荷
フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7447セット内容マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット連続使用時間200時間交流電流(A)0.4~10直流電流(A)0.4~10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)100m
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。
6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット
インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
仕様工業用トラスコ品番765-7501連続使用時間400時間交流電流(A)10最大表示20000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)10m
1台
¥76,980税込¥84,678
当日出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータ
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。
最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650質量(g)177
1組
¥9,698税込¥10,668
当日出荷